ENGITECHS - LR1992 RUBAN COB 12W 24V 3000K IP67 960LM IRC90 1CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 12 W
flux lumineux par mètre - 910 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842004237
Réf. Fournisseur
LR1992-IP67-24SPBL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
puissance de la lampe par mètre
12 W
flux lumineux par mètre
910 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
puissance du système
12 W
température de couleur réglable
non
largeur
14 mm
hauteur/profondeur
7 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
LR1992 RUBAN LED COB 12W 24V 3000K IP67 IRC90 1CM MAX SECABLE TOUS LES 5CM SUR MESURE AU CENTIMETRE