ENGITECHS - LR4391 RUBAN LED 14,4W 24V 3000K IP65 850LM IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 910 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842002328
Réf. Fournisseur
LR4391-IP65-24-5BL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
puissance de la lampe par mètre
14.4 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
910 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
largeur
8.5 mm
hauteur/profondeur
3.6 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
LR4391 RUBAN LED 14,4W 24V 3000K IP65 850LM IRC90 SUR LA TRANCHE 120LEDS/M 7M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M