ENGITECHS - LR5195 RUBAN LED 22W 24V 3000K IP65 24V 2000LM IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 22 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 1780 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842003442
Réf. Fournisseur
LR5195-IP65-24-5BL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
puissance de la lampe par mètre
22 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
1780 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
140
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
puissance du système
22 W
température de couleur réglable
non
largeur
10.5 mm
hauteur/profondeur
3.9 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
LR5195 RUBAN LED 22W 24V 3000K IP65 24V 2000LM IRC90 140LEDS/M 10M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M