ENGITECHS - LR5195 RUBAN LED 22W 24V 4000K IP20 24V 2000LM IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 22 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 2000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842003453
Réf. Fournisseur
LR5195-IP20-24-5BL40
Réf. Commerciale
ENGITECHS
puissance de la lampe par mètre
22 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
2000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
140
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
puissance du système
22 W
température de couleur réglable
non
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.3 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
LR5195 RUBAN LED 22W 24V 4000K IP20 24V 2000LM IRC90 140LEDS/M 10M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M