ENGITECHS - LR5290 RUBAN LED 9,6W 12V 3000K IP20 700LM IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 700 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842002893
Réf. Fournisseur
LR5290-IP20-12-5BL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
puissance de la lampe par mètre
9.6 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
700 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
tension de lampe
12...12 V
modèle
bande
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
2.2 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
LR5290 RUBAN LED 9,6W 12V 3000K IP20 700LM IRC90 120LEDS/M 3,5M MAX SECABLE TOUS LES 2,5CM BOBINE DE 5M