ENGITECHS - LR5290 RUBAN LED 9,6W 24V 2700K IP65 700LM IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
flux lumineux par mètre - 650 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842003367
Réf. Fournisseur
LR5290-IP65-24SPBL27
Réf. Commerciale
ENGITECHS
puissance de la lampe par mètre
9.6 W
flux lumineux par mètre
650 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
puissance du système
9.6 W
largeur
8.5 mm
hauteur/profondeur
3.7 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
LR5290 RUBAN LED 9,6W 24V 2700K IP65 700LM IRC90 120LEDS/M 7M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M