ENGITECHS - LR5291 RUBAN LED 15W 24V 4000K IP20 1445LM IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 15 W
flux lumineux par mètre - 1445 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842002286
Réf. Fournisseur
LR5291-IP20-24SPBL40
Réf. Commerciale
ENGITECHS
puissance de la lampe par mètre
15 W
flux lumineux par mètre
1445 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
puissance du système
15 W
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
1.7 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
LR5291 RUBAN LED 15W 24V 4000K IP20 1445LM IRC90 120LEDS/M 7M MAX SECABLE TOUS LES 5CM SUR-MESURE AU CENTIMETRE