ENGITECHS - LR9001 RUBAN LED 18W, 24V, 2750LM, 150LM/W, 2700K, IP67, IRC80, 5M - LR9001-IP67-24-5BL27

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 2730 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005137

Réf. Fournisseur

LR9001-IP67-24-5BL27

Marque

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

2730 lm

puissance de la lampe par mètre:

18 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur des sections individuelles:

125 mm

largeur:

18.5 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

48

efficacité lumineuse:

152 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

30 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

9.5 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

LR9001 RUBAN LED 18W, 24V, 2750LM, 150LM/W, 2700K, IP67, IRC80, BOBINE 5M, LONG MAX 5M, SECABLE TOUS LES 12,5CM