ENGITECHS - PL6001 PANNEAU 2,2W 12V 3000K 150LM BLANC ROND
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 150 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
tension nominale (Un) - 12...12 V
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable - D
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842000817
Réf. Fournisseur
PL6001-12BLANCBL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
flux lumineux utile
150 lm
température de couleur
3000...3000 K
finition du paralume
blanc
tension nominale (Un)
12...12 V
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
D
PL6001 PANNEAU 2,2W 12V DIMMABLE 3000K 150LM BLANC ROND IP44 IRC80 ANGLE 110°