ENGITECHS - SE1000 SPOT 4/6W 230V TRIAC 2700/3000/4000°K ORIENTABLE BLANC - SE1000-CCT-V5

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004646

Réf. Fournisseur

SE1000-CCT-V5

Marque

ENGITECHS

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

2.54 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

31.4 mm

diamètre externe:

87.6 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

110 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

SE1000 SPOT D'UNE PUISSANCE DE 4/6W 230V TRIAC 2700/3000/4000K ORIENTABLE DE COLORIS BLANC