ENGITECHS - SE1004 SPOT 3W 700mA ND 5000K 170LM BLANC DIAM ENCAS 39mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 170 lm
température de couleur - 5000...5000 K
courant nominal - 700...700 mA
couleur de la lumière - blanc
largeur - 39 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842000329
Réf. Fournisseur
SE1004BL50
Réf. Commerciale
ENGITECHS
flux lumineux utile
170 lm
température de couleur
5000...5000 K
courant nominal
700...700 mA
couleur de la lumière
blanc
largeur
39 mm
SE1004 SPOT 3W 700mA NON DIMMABLE 5000K 170LM BLANC DIAMETRE ENCASTREMENT 39mm