ENGITECHS - SE2000 SPOT 28W/38W 230V NON DIMMABLE CCT BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 38 W
température de couleur - 3000...5700 K
flux lumineux utile - 3197 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842001849
Réf. Fournisseur
SE2000BLANC-CCT
Réf. Commerciale
ENGITECHS
puissance du système
38 W
température de couleur
3000...5700 K
flux lumineux utile
3197 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
2436...3959 lm
puissance de lampe acceptée
28...38 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
verre structuré
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
régulation constante du flux lumineux
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
135 mm
diamètre externe
195 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
131 mm
diamètre intégré
165...165 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
105 lm/W
couleur du réflecteur
blanc
SE2000 SPOT 28W/38W 230V NON DIMMABLE 3000/4000/5700K BLANC DIAMETRE ENCASTREMENT 165mm