Enix - Ampoule a filament B3080 BA9S 10x28 240V 3-4W 14mA CC5A - ONX6120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA9s
tension de lampe - 240...240 V
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3522291167455
Réf. Sonepar
00399116745
Réf. Fournisseur
ONX6120
Marque
Enix
puissance de la lampe:
4...4 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA9s
tension de lampe:
240...240 V
technologie:
lampe à incandescence
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
28 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
courant nominal:
14 mA


