fin de vie

Enix - Ampoule a filament E10 6V 500mA 3W - ONV6194

UPERGY
CopieCopie
Enix - Ampoule a filament E10 6V 500mA 3W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766458032

Réf. Sonepar

00399645455

Réf. Fournisseur

ONV6194

Marque

Enix

Orbitec Ampoule à filament E10 6V 500mA 3W vendu par Boîte(s) de 10