fin de vie

Enix - Batterie automate BR2-3A-AB 3V 1.2Ah - PCL8710

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie automate BR2-3A-AB 3V 1.2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 1 mm

  • hauteur, borne comprise - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

752570055552

Réf. Sonepar

00399645879

Réf. Fournisseur

PCL8710

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1200 mAh

modèle:

lithium

longueur:

1 mm

hauteur, borne comprise:

1 mm

largeur:

1 mm

diamètre:

0 mm

poids:

19 g

Energy+ Batterie automate BR2-3A-AB 3V 1.2Ah vendu par Unité(s)