fin de vie

Enix - Batterie eclairage secours 1x 4DH Pack 4S1P ST4 4.8V 4Ah JST - MGN9244

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie eclairage secours 1x 4DH Pack 4S1P ST4 4.8V 4Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001628

Réf. Fournisseur

MGN9244

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

242 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

34 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

500 g

Yuasa Batterie eclairage secours 1x 4DH Pack 4S1P ST4 4.8V 4Ah JST vendu par Lot(s)