Enix - Batterie eclairage secours 2x18700 + 3x18700 ST4 + Faston 2.8mm 6V 3.8Ah - MGH9016T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 3800 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - Nickel-métal-hydride
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001541
Réf. Fournisseur
MGH9016T
Marque
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
3800 mAh
nombre de cellules:
5
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
215 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
603.75 g
NX Batterie eclairage secours 2x18700 + 3x18700 ST4 + Faston 2.8mm 6V 3.8Ah vendu par Batterie(s)


