fin de vie

Enix - Batterie eclairage secours 3 x VNT D Flexi 3S1P ST4 3.6V 4.5Ah Amp - MGN7500

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie eclairage secours 3 x VNT D Flexi  3S1P ST4 3.6V 4.5Ah Amp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4500 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001523

Réf. Fournisseur

MGN7500

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4500 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

273 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

34 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

360 g

NX Batterie eclairage secours 3 x VNT D Flexi 3S1P ST4 3.6V 4.5Ah Amp vendu par Pack(s)