Enix - Batterie eclairage secours 5x F 5S1P ST7 F150 6V 7Ah Molex - MGN0864

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie eclairage secours 5x F 5S1P ST7 F150 6V 7Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 7000 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 97.27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001446

Réf. Fournisseur

MGN0864

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

7000 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

97.27 mm

hauteur, borne comprise:

91.42 mm

largeur:

60.16 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

1008 g

NX Batterie eclairage secours 5x F 5S1P ST7 F150 6V 7Ah Molex vendu par Pack(s)