fin de vie

Enix - Batterie outillage electroportatif BOSCH 10.8V 2.5Ah - AML1T20

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie outillage electroportatif BOSCH 10.8V 2.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 10.8 V

  • capacité - 2.5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 620 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399408594

Réf. Fournisseur

AML1T20

Marque

Enix

tension nominale:

10.8 V

capacité:

2.5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

620 g

Bosch Batterie outillage électroportatif BOSCH 10.8V 2.5Ah vendu par Batterie(s)