fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie aspirateur Electrolux - AEG 25.2V 1.7Ah - AML90281

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7319599011407

Réf. Sonepar

00399901140

Réf. Fournisseur

AML90281

Marque

Enix

NX Batterie aspirateur Electrolux / AEG 25.2V 1.7Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Rallongez très largement la durée de vie de votre aspirateur Electrolux / AEG avec cette batterie et profitez pleinement du confort et de lefficacité de votre appareil. Ses caractéristiques lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Elle a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Electrolux / AEG (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Grâce à sa parfaite compatibilité, vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Optez pour cette batterie de haute qualité afin de redonner une nouvelle jeunesse à votre aspirateur et prolongez vos cycles de nettoyages. La qualité de ses composants nous permet de garantir cette batterie contre les surcharges et les surchauffes. Equivalent avec SIRBP252LI, ZE033, 34400113, 1924992603, 9001669440, 90315233000, 90315232600, 90315231702, 90315231400, 90315231102, 90315230202, 90315230201