Enix - Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Vintage EU200-6 6V 200Ah - BPA7072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661024036139
Réf. Sonepar
00399403613
Réf. Fournisseur
BPA7072
Marque
Enix
Exide Batterie bateau EXIDE Vintage EU200-6 6V 200Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Vintage EU200-6 de la gamme Marine & Multifit est spécialement conçue pour démarrer les moteurs des anciens modèles de bateaux ou des modèles de collection équipés de batteries en 6V. La conception de la batterie Exide Vintage permet doffrir de bonnes performances ainsi quune longue durée de vie de service. Après avoir fourni la puissance nécessaire au démarrage moteur, la batterie sera rechargée rapidement par l'alternateur. La batterie Exide Vintage est la batterie idéale pour couvrir toutes les exigences relatives au démarrage moteur des bateaux les plus anciens. Caractéristiques de la batterie Exide Vintage EU200-6 = - Capacité nominale 6V 200Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 1150A - Connectique : Borne standard (doubles bornes) - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : M06 - Technologie : Plomb acide conventionnelle avec dégazage par les bouchons Avantages de la gamme Vintage dExide = - Faible entretien - A installer dans un conteneur spécial - Sûre et propre (anti-étincelles et résistante au renversement) - Faible inclinaison uniquement (jusqu à 25°) Cette batterie Exide Vintage est idéale pour les applications suivantes = - Marine (démarrage de bateaux anciens ou de modèles de collection équipés de batteries 6V) Equivalent avec 200023095, EU200-6, EU 200-6, N12
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de batteries Exide Vintage est spécialement conçue pour répondre aux besoins des anciens modèles de bateaux ou des modèles de collection équipés de batteries en 6V. La gamme Vintage d’Exide offre le meilleur en termes de fiabilité et de performances électriques pour ce type de véhicules. La conception des batteries de cette gamme permet en effet d'offrir des puissances de démarrages adaptés aux besoins des anciens modèles ainsi qu'une longue durée de vie de service.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Vintage EU200-6 de la gamme Marine & Multifit est spécialement conçue pour démarrer les moteurs des anciens modèles de bateaux ou des modèles de collection équipés de batteries en 6V. La conception de la batterie Exide Vintage permet doffrir de bonnes performances ainsi quune longue durée de vie de service. Après avoir fourni la puissance nécessaire au démarrage moteur, la batterie sera rechargée rapidement par l'alternateur. La batterie Exide Vintage est la batterie idéale pour couvrir toutes les exigences relatives au démarrage moteur des bateaux les plus anciens. Caractéristiques de la batterie Exide Vintage EU200-6 = - Capacité nominale 6V 200Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 1150A - Connectique : Borne standard (doubles bornes) - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : M06 - Technologie : Plomb acide conventionnelle avec dégazage par les bouchons Avantages de la gamme Vintage dExide = - Faible entretien - A installer dans un conteneur spécial - Sûre et propre (anti-étincelles et résistante au renversement) - Faible inclinaison uniquement (jusqu à 25°) Cette batterie Exide Vintage est idéale pour les applications suivantes = - Marine (démarrage de bateaux anciens ou de modèles de collection équipés de batteries 6V) Equivalent avec 200023095, EU200-6, EU 200-6, N12
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de batteries Exide Vintage est spécialement conçue pour répondre aux besoins des anciens modèles de bateaux ou des modèles de collection équipés de batteries en 6V. La gamme Vintage d’Exide offre le meilleur en termes de fiabilité et de performances électriques pour ce type de véhicules. La conception des batteries de cette gamme permet en effet d'offrir des puissances de démarrages adaptés aux besoins des anciens modèles ainsi qu'une longue durée de vie de service.


