Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x D 3S1P ST1 3.6V 4Ah JST - MXN0071

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x D 3S1P ST1 3.6V 4Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 97.12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766526168

Réf. Sonepar

00399652616

Réf. Fournisseur

MXN0071

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

97.12 mm

hauteur, borne comprise:

91.88 mm

largeur:

32.4 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

386.61 g

NX Batterie eclairage secours 3x D 3S1P ST1 3.6V 4Ah JST vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 802712, SAFT 802712