Enix - Batterie(s) Batterie externe universelle Solaire 5V 5000mAh - BEL5808
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410329569914
Réf. Sonepar
00399956991
Réf. Fournisseur
BEL5808
Marque
Enix
Velleman Batterie externe universelle Solaire 5V 5000mAh vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Cette batterie externe peut être maintenue en charge grace à son panneau solaire intégré ou bien être rechargée via son cable fourni mini USB/USB (Prise secteur non fournie). Son revètement en plastique souple antichocs vous permet de l'attacher sur un sac sans risque via le mousqueton fourni. Une fois rechargée, elle permet d'alimenter ou de recharger votre GPS, téléphone portable, PDA, mp3, console de jeu... Cette batterie universelle est compatible avec tout appareil pouvant être rechargé par le port USB d'un ordinateur portable. Elle peut offrir plusieurs heures d'autonomie à votre appareil. Cette batterie posséde également une fonction de lampe de poche LED. Caracteristiques : - batterie Li-Po de haute capacité (5000mAh) - entrée : 5 VCC - 1A - sortie USB: 2 x 5 VCC - 1A - chargement solaire : 5 V / 200 mA Charge de maintien en autonomie par cellules solaires Equivalent avec PCMP32
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Cette batterie externe peut être maintenue en charge grace à son panneau solaire intégré ou bien être rechargée via son cable fourni mini USB/USB (Prise secteur non fournie). Son revètement en plastique souple antichocs vous permet de l'attacher sur un sac sans risque via le mousqueton fourni. Une fois rechargée, elle permet d'alimenter ou de recharger votre GPS, téléphone portable, PDA, mp3, console de jeu... Cette batterie universelle est compatible avec tout appareil pouvant être rechargé par le port USB d'un ordinateur portable. Elle peut offrir plusieurs heures d'autonomie à votre appareil. Cette batterie posséde également une fonction de lampe de poche LED. Caracteristiques : - batterie Li-Po de haute capacité (5000mAh) - entrée : 5 VCC - 1A - sortie USB: 2 x 5 VCC - 1A - chargement solaire : 5 V / 200 mA Charge de maintien en autonomie par cellules solaires Equivalent avec PCMP32


