Enix - Batterie(s) Batterie moto YT9B-4 - YT9B-BS - NT9B-4 12V 8Ah - MOT123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660766438409
Réf. Sonepar
00399645329
Réf. Fournisseur
MOT123
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie moto YT9B-4 / YT9B-BS / NT9B-4 12V 8Ah vendu par Batterie(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie moto YT9B-4 / YT9B-BS / NT9B-4 NX Power Start de type AGM préactivée sans entretien". Capacité en C10 : 8Ah Puissance au démarrage (CCA) : 115A Modèle de cosses : A Polarité : borne négative à droite La batterie NT9B-4 / YT9B-4 / YT9B-BS "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés délectroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie NT9B-4 / YT9B-4 / YT9B-BS "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'electrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide jusqu'à une inclinaison de 90°(position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec YT9B4,FT9B-4,VARTA 509902008A514,CT9B-BS,CT9B-4,ET9BBS,ET9B-BS,YT9BBS,YT9B-BS,GT9BBS,GT9B-BS,FT9BBS,FT9B-BS,CT9BBS,CT9B-BS,BT9BBS,BT9B-BS,YT9-B4,GT9B4,GT9-B4,YT9B-4"
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie moto YT9B-4 / YT9B-BS / NT9B-4 NX Power Start de type AGM préactivée sans entretien". Capacité en C10 : 8Ah Puissance au démarrage (CCA) : 115A Modèle de cosses : A Polarité : borne négative à droite La batterie NT9B-4 / YT9B-4 / YT9B-BS "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés délectroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie NT9B-4 / YT9B-4 / YT9B-BS "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'electrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide jusqu'à une inclinaison de 90°(position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec YT9B4,FT9B-4,VARTA 509902008A514,CT9B-BS,CT9B-4,ET9BBS,ET9B-BS,YT9BBS,YT9B-BS,GT9BBS,GT9B-BS,FT9BBS,FT9B-BS,CT9BBS,CT9B-BS,BT9BBS,BT9B-BS,YT9-B4,GT9B4,GT9-B4,YT9B-4"