Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 3Ah - AMH9045

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 760 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766424969

Réf. Sonepar

00399642496

Réf. Fournisseur

AMH9045

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

760 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec B1215R, B1214G, B1220R