Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 2.1Ah - AMH90128

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 2.1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 2.1 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 770 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766533388

Réf. Sonepar

00399653338

Réf. Fournisseur

AMH90128

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

2.1 Ah

modèle:

NiMh

poids:

770 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 2.1Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9048, 2610392669, 2607335567