fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 2Ah - AMH90138

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 790 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766534323

Réf. Sonepar

00399653432

Réf. Fournisseur

AMH90138

Marque

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

2 Ah

modèle:

NiMh

poids:

790 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 0700980420, L1430R, L1430L, L1430, L1415, L1414R, L1414, B1430R, B1420, 4935416790, 4935413106, 4932430167, 4932399701, 4932399700, 4932399699, 4932352657, 4932352656, 4932352109, AMN9040, 4932 3763 04, M1430R, B1420R, B1415R, B1414G, 4932352531, 0700980425