Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah - AMH9027

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 850 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766419859

Réf. Sonepar

00399641985

Réf. Fournisseur

AMH9027

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

850 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 4932399486, MXS14.4, MX14.4, BXS14.4, BXL14.4, BX14.4, BF14.4, B14.4, 4932399413, 4932373863, 4932373544, 4932373541, 4932373540, 4932367905, 4932399131, 4932399485, 4932366100, 48-11-1024, 48-11-1014, 48-11-1000