Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah - AMH9077


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 920 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766440587
Réf. Sonepar
00399646489
Réf. Fournisseur
AMH9077
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
920 g
NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 6.25475.00, 625482, 62547600, 625476, 62547500, 625475, 6.25482, 6.25476.00
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 6.25475.00, 625482, 62547600, 625476, 62547500, 625475, 6.25482, 6.25476.00