fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 5Ah - AML90241

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 561 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766599162

Réf. Sonepar

00399659916

Réf. Fournisseur

AML90241

Marque

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

561 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie composée de cellules Samsung Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec DCB-141-XJ, DCB143, DCB145XJ, DCB145, DCB142XJ, DCB142, DCB141XJ, DCB141, DCB140XR, DCB140, DCB-142-XJ