Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 2Ah - AMH90147

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 890 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766571410

Réf. Sonepar

00399657141

Réf. Fournisseur

AMH90147

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

2 Ah

modèle:

NiMh

poids:

890 g

NX Batterie outillage électroportatif 18V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9049, 2610392670