fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 2.4V 2.5Ah - AMH86100

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 2.4V 2.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 2.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 250 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766425812

Réf. Sonepar

00399642581

Réf. Fournisseur

AMH86100

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

2.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

250 g

NX Batterie outillage électroportatif 2.4V 2.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec EZ503, 48110100, 48-11-0100, ABS6, EZ902