Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 24V 3.3Ah - AMH86116

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 24V 3.3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 3.3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 1545 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766536136

Réf. Sonepar

00399653613

Réf. Fournisseur

AMH86116

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

3.3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

1545 g

NX Batterie outillage électroportatif 24V 3.3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 201714, BP72, BP60, BP40, 2017143, 2017140