Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 3.6V 2.1Ah - AMH9028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2.1 Ah
modèle - NiMh
poids - 171.885 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766420206
Réf. Sonepar
00399642020
Réf. Fournisseur
AMH9028
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2.1 Ah
modèle:
NiMh
poids:
171.885 g
NX Batterie outillage électroportatif 3.6V 2.1Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec EY9025, EZ9025, EY9025B
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec EY9025, EZ9025, EY9025B


