Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 4.8V 2.1Ah - AMH90137

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 4.8V 2.1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 2.1 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 300 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766534316

Réf. Sonepar

00399653431

Réf. Fournisseur

AMH90137

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

2.1 Ah

modèle:

NiMh

poids:

300 g

NX Batterie outillage électroportatif 4.8V 2.1Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 07001502, AMN9028, D-72622, 6.31858, 6.27273, 6.27271, 6.27270, 6.2727, 0700950013