Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 6V 1.5Ah - AMH86117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - NiMh
poids - 230 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510132272
Réf. Sonepar
00399013227
Réf. Fournisseur
AMH86117
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
NiMh
poids:
230 g
Paslode Batterie outillage électroportatif 6V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 013227
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 013227