Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 2Ah - AMH90100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9.6 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 505 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766532633
Réf. Sonepar
00399653263
Réf. Fournisseur
AMH90100
Marque
Enix
tension nominale:
9.6 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
505 g
NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec DE9036, AMN8632, DW9062, DW9061, DE9062, DE9061
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec DE9036, AMN8632, DW9062, DW9061, DE9062, DE9061


