Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 2Ah - AMH90117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9.6 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 650 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766533210
Réf. Sonepar
00399653321
Réf. Fournisseur
AMH90117
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9.6 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
650 g
NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 192595-6, AMN9009, PA09, 9122, 9120, 1926386, 192638-6, 1925958, 1925956, 192595-8
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 192595-6, AMN9009, PA09, 9122, 9120, 1926386, 192638-6, 1925958, 1925956, 192595-8