Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 3Ah - AMH90141


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9.6 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 594.3 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766534361
Réf. Sonepar
00399653436
Réf. Fournisseur
AMH90141
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9.6 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
594.3 g
NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9006, 9102, 9101A, 9100A, 9100, 192534-A, 192019-4
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9006, 9102, 9101A, 9100A, 9100, 192534-A, 192019-4