Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif AEG L1240 12V 4Ah - AML9077


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 4 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 330 g
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4002395378272
Réf. Sonepar
00399643324
Réf. Fournisseur
AML9077
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
4 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
330 g
AEG Batterie outillage électroportatif AEG L1240 12V 4000mAh vendu par Batterie(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) batterie d'origine Equivalent avec 4932352824,L1240,L1230R,L1230
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) batterie d'origine Equivalent avec 4932352824,L1240,L1230R,L1230