Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Hikoki 7.2V 2Ah - AMH90111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 385 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766532541
Réf. Sonepar
00399653254
Réf. Fournisseur
AMH90111
Marque
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
385 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Hikoki 7.2V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Faîtes revivre votre perceuse. Un tour de vis supplémentaire à votre visseuse grâce à cette batterie 7.2V d'une capacité de 2Ah. Hitachi Koki devient HiKOKI depuis le 1er octobre 2018. Leader dans son domaine depuis plus de 70 ans, la firme japonaise Hitachi Koki est spécialisée dans la fabrication d'outillage électrique et d'équipements pour sciences de la vie pour les professionnels. Notre batterie est compatible avec la marque Hitachi - Hikoki. Equivalent avec AMN8635, 971066-94, 69611406, 069611406, BC2, BC-2, B2, 341774
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Faîtes revivre votre perceuse. Un tour de vis supplémentaire à votre visseuse grâce à cette batterie 7.2V d'une capacité de 2Ah. Hitachi Koki devient HiKOKI depuis le 1er octobre 2018. Leader dans son domaine depuis plus de 70 ans, la firme japonaise Hitachi Koki est spécialisée dans la fabrication d'outillage électrique et d'équipements pour sciences de la vie pour les professionnels. Notre batterie est compatible avec la marque Hitachi - Hikoki. Equivalent avec AMN8635, 971066-94, 69611406, 069611406, BC2, BC-2, B2, 341774


