Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM MARATHON XL12V70 12V 67Ah M6-F

Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM MARATHON XL12V70 12V 67Ah M6-F

UPERGY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660766450449

Réf. Sonepar

00399643687

Réf. Fournisseur

AMP80246

Réf. Commerciale

Enix

GNB Marathon XL Batterie plomb AGM MARATHON XL12V70 12V 67Ah M6-F vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie plomb étanche AGM MARATHON XL12V70 de GNB Exide est spécialement conçue pour alimenter durablement les applications de télécommunications et de services publics. La gamme MARATHON XL allie fiabilité, grande performance à décharge moyenne et une longue durée de vie (Long Life). Caractéristiques de la batterie MARATHON XL12V70 = - Capacité nominale 12V 67Ah/C10 - Connectique M6-F = M6 femelle Avantages de la gamme MARATHON XL= - Batterie plomb AGM sans entretien - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 12 ans (à 20°C) - Technologie plaques planes. Alliage plomb calcium - Faible dégagement gazeux grâce à la recombinaison interne des gaz - Pas de remplissage pendant durant toute la durée de vie - Stockage jusqu'à 2 ans sans recharge grâce à la faible autodécharge Cette batterie MARATHON XL12V70 est idéale pour les applications suivantes = - Applications avec conditions de température extrême - Solaire, éolien (batterie de stockage) - Télécommunication Cette batterie MARATHON XL12V70 est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d’énergie - Alarme et sécurité - Onduleurs (UPS) - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Signalisation ferroviaire ou d’avion Equivalent avec XL12V70,L12V55,NAXL120070HM0FA,S312/65