Enix - Batterie(s) Batterie voiture FULMEN Start-Stop EFB FL954 12V 95Ah 800A - BPA70133

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766633880

Réf. Sonepar

00399663388

Réf. Fournisseur

BPA70133

Marque

Enix

Fulmen Batterie voiture FULMEN Start-Stop EFB FL954 12V 95Ah 800A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Start-Stop EFB FL954 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des petites ou moyennes voitures dîtes Micro-Hybrides équipées d'un système Start-Stop, de récupération d'énergie au freinage ou autres techniques intelligentes d'économie de carburant. La batterie Start-Stop EFB Fulmen permet le démarrage du moteur à répétition et offre une alimentation des appareils électriques, y compris lorsque la voiture est à l'arrêt. En effet, la dernière génération des batteries Fulmen EFB offre des améliorations significatives au niveau de l'acceptation de charge (avec une charge rapide possible) et du cyclage (nombre de charge/décharge). Caractéristiques de la batterie Start-Stop EFB FL954 = - Capacité nominale 12V 95Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 800A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Technologie : Plomb Calcium EFB Avantages de la gamme Fulmen Start-Stop EFB : - Permet une charge élevée durant toute la durée de vie de la batterie - 3 fois plus de cycles de charge/décharge - La solution optimale pour un fonctionnement en état de charge partiel - Fonctions de sécurité de haut niveau - Fonctionnement optimal dans le compartiment moteur - Dernière génération approuvée par les constructeurs automobiles Cette batterie Fulmen Start-Stop EFB est idéale pour les applications suivantes : - Petites et moyennes voitures avec un système Start-Stop - Petites et moyennes voitures avec un autre système d'économie de carburant ATTENTION : les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application. Si votre batterie d'origine est une Start-Stop EFB il ne faudra la remplacer que par un modèle Start-Stop EFB. Si votre batterie d'origine est une Start-Stop AGM il ne faudra la remplacer que par un modèle Start-Stop AGM. Choisir une batterie conventionnelle entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Equivalent avec EXIDE EL954, BANNER 59515, BOSCH S4E42, FULMEN FL954