fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie voiture NX Power Start 90-680-0 12V 90Ah - BPA9065

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture NX Power Start 90-680-0 12V 90Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660766486516

Réf. Sonepar

00399648651

Réf. Fournisseur

BPA9065

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie voiture NX Power Start 90-680/0 12V 90Ah vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Power Start 90-680/0 de la marque NX est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d’options électroniques standard. Fabriqué par l’un des leaders de la batterie de démarrage Fulmen (Exide), la conception de la batterie NX Power Start avec ses composants et ses matériaux de haute qualité permet d’offrir d’excellentes performances en démarrage et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie NX Power Start 90-680/0 = - Capacité nominale 12V 90Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 680A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : D31 - Technologie : Plomb ouvert (Alliage Plomb / Calcium / Étain) Avantages de la gamme NX Power Start = - Made by Exide : Bénéficie du savoir-faire et de la qualité de fabrication de Fulmen (Exide) - Très grande intensité au démarrage - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. - Batterie sans entretien (pas de bouchons) - Facile à transporter et à manipuler grâce à la poignée ergonomique - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte Cette batterie NX Power Start est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d’énergie. Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c’est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d’origine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec 595 404 083,BOSCH S4029,BOSCH S4028,FIAMM D31 95,D31,VARTA BLUE DYNAMIC 595 404 083,TB954,FB954,FB1004,EB954,EB1004