fin de vie

Enix - Batterie(s) Pile lithium CR12600SE 3V 1.5Ah - PCL8716

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Pile lithium CR12600SE 3V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1500 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

752570039248

Réf. Sonepar

00399645884

Réf. Fournisseur

PCL8716

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1500 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

60 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

12 mm

poids:

15.4 g

FDK Pile lithium CR12600SE 3V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec CR-2N,CR2NP,6202101501,6 202 101 501,6202,DL2N,DL-2N,CR2N