fin de vie

Enix - Batterie(s) Pile lithium ER34615M D 3.6V 14.5Ah Molex - PCL0091

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Pile lithium ER34615M D 3.6V 14.5Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 14500 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766469168

Réf. Sonepar

00399645743

Réf. Fournisseur

PCL0091

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

14500 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.5 mm

poids:

121.8 g

NX Pile lithium ER34615M D 3.6V 14.5Ah Molex vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Application : sirene exterieure / Détecteur de défaut Convient notamment pour les sirènes Visonic Equivalent avec 0-9912-K, ER34615M/W200(A)