Enix - Blister(s) x 1 Accus Nimh blister NX READY 9V 200mAh - ARH9002

UPERGY
CopieCopie
Enix - Blister(s) x 1 Accus Nimh blister NX READY 9V 200mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766415653

Réf. Sonepar

00399641565

Réf. Fournisseur

ARH9002

Marque

Enix

NX Accus Nimh blister NX READY 9V 200mAh vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Accus 9V NX "Ready to use". Fruit de l'évolution technologique, l'accu NX READY combine les avantages d'une pile alcaline à ceux d'une pile rechargeable : - immédiatement utilisable après l'achat - toujours prêt à l'emploi - ultra puissant (4 x plus de photos qu'une pile alcaline standard) - haute fiabilité climatique ( -20° / +55°) - idéal pour tous les types d'appareils - effet mémoire négligeable - auto-décharge trés faible : 85 % de capacité au bout d'1 an de stockage - rechargeable plus de 1000 fois - recyclable Equivalent avec FR2:LB350298, 6140123662850, ARH6402, 386020, 6140-12-3662850, ENELOOP, 6140-12-36628/50, LEG040755, 040755, 0 405 61

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l'évolution technologique, l'accu NX Ready combine les avantages d'une pile alcaline à ceux d'une pile rechargeable : - prêt à l'emploi dès l'achat - puissance remarquable (capacité de prise de photos 4 fois plus importante qu'une pile non alcaline) - grande résistance climatique (-2° / +55°) - convient à tout appareil - effet mémoire négligeable - faible autodécharge : conserve 85 % de sa capacité après un an de stockage - important nombre de cycle de recharge: > 1 cycles - recyclable