Enix - Blister(s) x 1 Batterie telephone portable pour Samsung Galaxy S3 3.8V 2100mAh - GML901238


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766535344
Réf. Sonepar
00399653534
Réf. Fournisseur
GML901238
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie téléphone portable pour Samsung Galaxy S3 3.8V 2100mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Cette batterie de haute qualité a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Galaxy S3 (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Grâce à cette batterie, offrez une seconde vie à votre Samsung Glaxy S3 et retrouvez enfin vos longues heures de jeux, dappels et de tchat avec les personnes qui vous sont chères. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Remplacez donc facilement la batterie de votre Galaxy S3 et profitez pleinement de vos applications avec cette batterie de qualité. Cette batterie est également compatible avec la fonction NFC de votre smartphone Samsung. Equivalent avec EB-L1G6LLA, GH43-03699A, GB/T18287-2000, GB/T18287, GB T18287, GB-T18287-200, GB-T18287, GML90314, EBL1G6LVA, EBL1G6LLZ, EBL1G6LLUC, EBL1G6LLU, EBL1G6LLK, EBL1G6LLAGSTA, EBL1G6LLA, EB585158LP, EB-L1G6LVA, EB-L1G6LLZ, EB-L1G6LLUC, EB-L1G6LLU, EB-L1G6LLK, EB-L1G6LLAGSTA
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Cette batterie de haute qualité a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Galaxy S3 (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Grâce à cette batterie, offrez une seconde vie à votre Samsung Glaxy S3 et retrouvez enfin vos longues heures de jeux, dappels et de tchat avec les personnes qui vous sont chères. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Remplacez donc facilement la batterie de votre Galaxy S3 et profitez pleinement de vos applications avec cette batterie de qualité. Cette batterie est également compatible avec la fonction NFC de votre smartphone Samsung. Equivalent avec EB-L1G6LLA, GH43-03699A, GB/T18287-2000, GB/T18287, GB T18287, GB-T18287-200, GB-T18287, GML90314, EBL1G6LVA, EBL1G6LLZ, EBL1G6LLUC, EBL1G6LLU, EBL1G6LLK, EBL1G6LLAGSTA, EBL1G6LLA, EB585158LP, EB-L1G6LVA, EB-L1G6LLZ, EB-L1G6LLUC, EB-L1G6LLU, EB-L1G6LLK, EB-L1G6LLAGSTA