Enix - Blister(s) x 1 Lampe de poche NX POCKET LED 81 lumens
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de poche
source lumineuse fournie - Oui
longueur - 104 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766629630
Réf. Sonepar
00399662963
Réf. Fournisseur
ETX9089
Réf. Commerciale
Enix
modèle
lampe de poche
source lumineuse fournie
Oui
longueur
104 mm
NX Lampe de poche NX POCKET LED 81 lumens vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 La lampe de poche LED NX, en métal blanc et noir, est pratique par son format compact. Outils idéal pour les travailleurs, elle dispose dune autonomie de 21 heures. La technologie LED présente de multiples avantages par rapport aux technologies fluocompactes et incandescentes plus obsolètes. Sa durée de vie est augmentée jusquà 40 000 heures. Efficace énergétiquement, son éclairage puissant consomme 8 à 10 fois moins dénergie quune ampoule incandescente, il atteint instantanément son maximum. Cette lampe boîtier NX fonctionne avec 3 piles LR03 / AAA, à acheter séparément (voir référence PCA9007). Le format de piles AAA est lun des plus fréquents, il est économique. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles LR03/AAA (non fournies) Technologie éclairage : LED 1W COB Durée de vie des led : 100 000 heures Fonction morse Lumens max : 81lm Autonomie max : 21h Portée de la lumière max : 18m Poids : 80g Résistante à l'eau